セキスイ
セキスイの キッチン・調理用品
セキスイの バット・番重・コンテナ
セキスイの 保温・保冷ボックス
セキスイ エスレンコンテナー 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27320783
品番
SP-15D
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン・断熱材
容量(L)
15
外寸(mm)
483×373×H218
内寸(mm)
371×302×H137
耐熱温度(℃)
0〜80
収納の目安
ごはん(3升入)、寿しシャリ
EBM品番
4930100