セキスイ
セキスイの キッチン・調理用品
セキスイの バット・番重・コンテナ
セキスイの 番重・コンテナ本体
セキスイ 折りたたみ式 コンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27320887
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,990
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
透明
容量(L)
30
外寸(mm)
530×366×H205(68)
内寸(mm)
492×333×H194
EBM品番
7766600