セキスイ
セキスイの キッチン・調理用品
セキスイの バット・番重・コンテナ
セキスイの 番重・コンテナ本体
セキスイ 折りたたみ式 コンテナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
透明
注文コード
27320896
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,020
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
色
透明
容量(L)
40
外寸(mm)
530×366×H271(68)
内寸(mm)
492×333×H260
EBM品番
7766700
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27320896
-
39247846
OC40LCB
折りたたみコンテナ
セキスイ
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました