FLUKE-FP PLS フルーク 非接触型温度計  フードプロ・プラス(中心温度センサ付) フルーク(FLUKE) 27321054

フルーク 非接触型温度計 フードプロ・プラス(中心温度センサ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27321054 品番FLUKE-FP PLS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,200
測定精度
赤外線(23℃±2℃での値):0〜65℃/±1℃、0℃以下/±1℃±0.1℃、65℃以上/読み値の±1.5%
センサー:-5〜65℃/±0.5℃、-5℃以下/±1℃、65℃以上/読み値の±1.5%
付属品ナイロン製携帯用ポーチ、簡単クィックガイド 寸法(mm)本体:32×50×H165、センサー部:Φ3.0×H90 質量(g)150 使用電池9Vアルカリ電池1本 防塵防水性能IP54 EBM品番1699300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする