パロマ ガス炊飯器(内釜フッ素樹脂加工)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27321097 品番PR-6DSS(F)13A
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は81,980円となります。
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
炊飯容量73杯 仕様炊き上がり:18分 質量(kg)12 外寸(mm)513×410×H407 点火方式圧電点火方式 接続口径(Φmm)9.5 ガス消費量(kW)7.44 EBM品番5535940

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする