ES-3W エイシン 18-8 電気ウォーマー ヨコ型 エイシン電機 27322095

エイシン 18-8 電気ウォーマー ヨコ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27322095 品番ES-3W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥63,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
収納量4.2L×2(ホテルパン1/4) 電源単相100V750W 温度調節範囲(℃)30〜95サーモ可変式 質量(kg)10 外寸(mm)420×320×H280 EBM品番869000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27322095 ES-3W 88832807 ES3W 電気ウォーマー (ヨコ型) エイシン電機 電気ウォーマー (ヨコ型) エイシン電機 1個 67,980 税込74,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする