エイシン電機
エイシン電機の 厨房機器・設備・調理機械
エイシン電機の サービス機器類
エイシン電機の 料理保温機器/温蔵庫
エイシン 18-8 電気ウォーマー ヨコ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27322147
品番
ES-4W
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
収納量
丸型6.5L×2
温度調節範囲(℃)
30〜95サーモ可変式
質量(kg)
11
電源(V)
単相100 1kW
外寸(mm)
550×320×H280
EBM品番
869600