EBM 電気式フードウォーマー(湯煎式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 温度調節範囲(℃)30〜80(ダイヤル式) 注文コード27322165 品番1/1
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は温度調節範囲など3種類から選べます 他の種類を見る
温度調節範囲(℃)30〜80(ダイヤル式) 種別1/1 容量(L)20 電源(V)単相100 750W50/60Hz 外寸(mm)540×340×H245 内寸(mm)510×300×H160 EBM品番3790000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:429

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする