EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の サービス機器類
EBM(江部松商事)の 料理保温機器/温蔵庫
EBM 電気式フードウォーマー(湯煎式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
温度調節範囲(℃)
30〜90(ダイヤル式)
注文コード
27322183
品番
1/3×3
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
温度調節範囲
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量
5.5L×3
温度調節範囲(℃)
30〜90(ダイヤル式)
電源(V)
単相100 750W50/60Hz
外寸(mm)
540×340×H245
内寸(mm)
510×300×H160
EBM品番
3790200