仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 厨房機器・設備・調理機械
仔犬印(本間製作所)の サービス機器類
仔犬印(本間製作所)の 料理保温機器/温蔵庫
K 電気 フードウォーマー ヨコ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27322235
品番
KU-105Y
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
収納量
1/3(5.8L)、1/6(2.4L)×4
温度調節範囲(℃)
30〜90(サーモ可変式)
仕様
温度過昇防止装置付(バイメタル100℃)、水位計付
電源(V)
単相100 900W
深さ(mm)
(内層)150
外寸(mm)
570×365×H270
EBM品番
873000