曜日別特売
6661 マトファー/ブウジャ アルミノンスティック クレープパン マトファーブウジャ 27322497

マトファー/ブウジャ アルミノンスティック クレープパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法A(mm)240
内容量1個注文コード27322497品番6661
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
寸法A(mm)240寸法D(mm)205寸法B(mm)220寸法C(mm)20板厚(mm)3EBM品番6276300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする