マトファー
マトファー 鉄 クレープパン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種別
22cm
18cm
20cm
22cm
24cm
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27322549
品番
14773
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
種別
22cm
寸法A(mm)
215
寸法B(mm)
165
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
190
板厚(mm)
2
EBM品番
1088000