アトラス
アトラスの 厨房機器・設備・調理機械
アトラスの 下調理機器類
アトラスの 食品成型機類
アトラス カラーラインパスタマシン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27322944
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
5095900
外寸(mm)
200×200×H155
質量(kg)
約3
幅(mm)
(最大麺帯)145
付属品
カッター(1.5mm/6mm)
色
カッパー
種別
カッパー