マルカート
マルカートの 厨房機器・設備・調理機械
マルカートの 下調理機器類
マルカートの 食品成型機類
マルカート パスタドライニングハンガー タカパスタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27322996
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
付属スティック:295mm
種別
ロッソ
材質
スチールクロームメッキ、ABS樹脂
寸法(mm)
全高443×ハンガー長さ200
質量(g)
700
EBM品番
8353920