エイシン電機
エイシン電機の 料理道具
エイシン電機の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
エイシン電機の 蒸し鍋
エイシン 電気蒸器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27324414
品番
M-11
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
蒸気立上りまでの時間:50分、蒸し台ノズル数:Φ15×1穴
質量(kg)
12
電源
単相100V
外寸(mm)
390×400×H270
消費電力(kW)
1.5
温度調節
2段切替方式(保温機能付)
槽容量(L)
11
EBM品番
3079500