118 ドゥマール フレキシパン ロンド(円) ドゥマール 27325333

ドゥマール フレキシパン ロンド(円)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
種別6個取
内容量1個注文コード27325333品番118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
配列3×2、6ケ取種別6個取寸法(mm)フレキシパン:600×400フレンチサイズ品名・タイプフレキシブルモルド・天板型EBM品番5436700出来上り寸法(mm):Φ166(Φ155)×H12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする