ドゥマール
ドゥマール フレキシパン ロンド(円)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種別
6取
28取
11取
6取
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27325349
品番
123
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
配列
3×2、6ケ取
種別
6取
寸法(mm)
フレキシパン:600×400フレンチサイズ
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
EBM品番
6205400
出来上り寸法(mm)
Φ186(Φ178)×H12