曜日別特売
PP-603 パティシエール SV シフォンケーキ型 サンクラフト 27326015

パティシエール SV シフォンケーキ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別18cm
内容量1個注文コード27326015品番PP-603
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質スチール種別18cm内径(Φmm)180深さ(mm)85表面処理内側:フッ素樹脂加工、外側:耐熱塗装品名・タイプシフォンケーキ型耐熱温度(℃)250(外側)EBM品番8271700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする