サンクラフト
パティシエール SV パイ皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径(cm)
18
注文コード
27327013
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
種別
PP-600
加工
内側:フッ素樹脂加工、外側:耐熱塗装
耐熱温度(℃)
外側:250
EBM品番
8271900
内径(cm)
18