タイガークラウン
チョコレートモールド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27329619
品番
-
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
材質
PET樹脂
種別
キラリバラNo.1189
寸法(mm)
240×185×H11
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-10
EBM品番
3897410
出来上り寸法(mm)
大:約Φ38×H10、小:約Φ23×H8