EBM(江部松商事)
EBM 18-0ステンレス パテ抜 亀甲
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法(mm)
45×40
注文コード
27332936
品番
#5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥490
この商品は
寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ベーシック
寸法(mm)
45×40
サイズ
#5
高さ(mm)
45
品名・タイプ
クッキー抜型
EBM品番
540400