EBM(江部松商事)
EBM 18-0ステンレス パテ抜 亀甲
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
97×85
注文コード
27332988
品番
#11
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ベーシック
寸法(mm)
97×85
サイズ
#11
高さ(mm)
45
品名・タイプ
クッキー抜型
EBM品番
541000