曜日別特売
- マルカート クッキープレス マルカート 27333173

マルカート クッキープレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別ロッソ
内容量1個注文コード27333173品番-
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
材質アルミ合金付属品エクステンションレバー、クッキーダイス20種類付き種別ロッソ質量(g)423外寸(mm)Φ55×H215レバー長さ(mm)107、138(エクステンションレバー)レバーの種類エクステンションレバー品名・タイプクッキー抜型EBM品番5096600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする