EBM(江部松商事)
EBM 丸 口金
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
口内径(Φmm)
1.5
1.5
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27333916
品番
#1
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
寸法(mm)
1.5×13×35
サイズ
#1
口内径(Φmm)
1.5
取付口
13
口金高さ(mm)
35
材質
真鍮(クロームメッキ)
EBM品番
2552500