EBM(江部松商事)
EBM 丸 口金
(1件のレビュー)
口内径(Φmm)
2
1.5
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27333925
品番
#2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
寸法(mm)
2×14×35
サイズ
#2
口内径(Φmm)
2
取付口
14
口金高さ(mm)
35
材質
真鍮(クロームメッキ)
EBM品番
2552600