22312 マトファー パレットナイフ マトファー 27334327

マトファー パレットナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃渡り(cm)15
全長(mm)270
内容量1個注文コード27334327品番22312
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
全長(mm)270刃渡り(cm)15種別15cm材質ステンレス、柄:ローズウッドEBM品番2561000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする