青木刃物製作所
イノックス パレットナイフ(口金付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃渡り(cm)
15
15
17.5
20
22.5
25
全長(mm)
260
260
285
325
350
375
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27334397
品番
6インチ
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
全長(mm)
260
刃渡り(cm)
15
材質
柄:黒合板
寸法(inch)
6
EBM品番
6689900