曜日別特売
22323 マトファー ベントパレット マトファー 27334467

マトファー ベントパレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃渡り(cm)21
全長(mm)380
内容量1個注文コード27334467品番22323
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
全長(mm)380刃渡り(cm)21種別19cm材質ステンレス、柄:木製EBM品番7511800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする