マトファー
マトファー シェフINOX パレットナイフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃渡り(mm)
130
150
170
210
230
295
全長(mm)
250
265
290
330
350
415
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27334607
品番
22421
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
全長(mm)
250
刃渡り(mm)
130
種別
12cm
材質
ステンレス、柄:プラスチック
寸法(cm)
12
EBM品番
5563110