マトファー
マトファー シェフINOX パレットナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃渡り(mm)
210
150
170
210
230
295
全長(mm)
330
265
290
330
350
415
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27334634
品番
22424
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
全長(mm)
330
刃渡り(mm)
210
種別
21cm
材質
ステンレス、柄:プラスチック
寸法(cm)
21
EBM品番
5563410