EBM(江部松商事)
EBM ミューファン抗菌パン生地マット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
460×1500
注文コード
27335079
品番
No.2
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
8323700
混率(%)
綿100%(8号帆布)、スリット糸「ミューファン(R)」使用
色
無蛍光晒
寸法(mm)
460×1500
種別
460×1500