エイシン電機
エイシン ホットショーケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27337748
品番
ED-2
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
1095100
外寸(mm)
760×300×H485
扉開閉方式
後面オープン
電源
単相100V
質量(kg)
16
付属品
バット4枚、アミ4枚
消費電力(W)
480