アンナカ
アンナカの 厨房機器・設備・調理機械
アンナカの サービス機器類
アンナカの 料理保温機器/温蔵庫
ホットショーケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27337775
品番
NH-403
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
付属品
加湿皿1コ
質量(kg)
22
消費電力(W)
676
電源
単相100V(50/60Hz)
外寸(mm)
900×300×H415
扉開閉方式
片面スライド強化ガラス
温度調節
65℃〜80℃、サーモ可変式
EBM品番
2955510