タイジ
タイジの 厨房機器・設備・調理機械
タイジの サービス機器類
タイジの 料理保温機器/温蔵庫
タイジ ホットキャビ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27337793
品番
HC-11UV
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
付属品
棚皿1/ドレーン受け1/変換プラグ1
質量(kg)
7.5
タイプ
殺菌灯付モデル
消費電力(W)
200
種別
Pro
容量(L)
11
電源(V)
単相100 50/60Hz
温度調節範囲(℃)
HOT70℃〜80℃(標準温度)
収納量
おしぼり約55本
温度調節
マイコン制御
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×363×H562、(内寸)348×207×H152
EBM品番
1731500