ソリア
ソリアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ソリアの グラス・食器・カトラリー
ソリアの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ソリア サラダキューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
27339629
品番
PS30511
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン
色
クリア
容量(mL)
800
外寸(mm)
100×100×H100
耐熱温度(℃)
-18〜70
EBM品番
5308700