プレートヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27340268 品番 PH-940GK
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
消費電力(W)280 材質プレート:強化ガラス 質量(kg)12 定格電圧単相100V50/60Hz プレート寸法(mm)895×415 外寸(mm)900×420×H40 安全装置温度ヒューズ 温度調節範囲(℃)65℃、85℃(2段切替) EBM品番3476730

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする