アサヒ(鋳物)
アサヒ(鋳物)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アサヒ(鋳物)の グラス・食器・カトラリー
アサヒ(鋳物)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱陶器 ビビンバ鍋(黒)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27361119
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
食物の持つ深い味わいを引き出す
韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。
軽くて割れにくい超耐熱陶器製
蓄熱・保温性に優れています。
小はハーフサイズでサイドメニューに最適です。
種別
大
質量(kg)
1.1
容量(mL)
1000
寸法(Φ×mm)
(外寸)205×75
耐熱温度(℃)
300
EBM品番
2907940