リンナイ 業務用ガスコンロ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27361688 品番 RSB-150PJ LP
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

立ち消え安全装置付
3段階の火力調節が可能

種別LP 質量(kg)2.1 高さ(mm)111 外形寸法(mm)330×325 点火方式圧電点火 接続口(ガス)Φ9.5mmゴム管 ガス消費量(kW)4.07 EBM品番6240810

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27361697
2021-10-25
用途:
厨房での調理。
飲食業

若干、点火し辛い時があるかも。
火力は十分。ゴトクが大きいので小さな鍋も安定が良く、調理がやりやすくなりました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする