キャンブロ エレメンツ 可動 シェルフキット メッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)1530 奥行(mm)610 注文コード27370955 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000
この商品は幅・奥行など6種類から選べます 他の種類を見る
奥行(mm)610 耐荷重(kg)409 幅(mm)1530 寸法(mm)610×1530 開口寸法(mm)1530(60インチ) EBM品番8921400 セット内容可動トラバース×2、シェルフプレート、可動ダブテイル×4組 タイプエレメンツ シェルフキット 可動式・メッシュタイプ ピッチ(mm)(シェルフ)ダブテイル用くぼみは100間隔

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする