カムシェルフ可動 ソリッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27377955 品番 -
参考基準価格(税別)¥370,800 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

付属キャスター:プレミアムキャスターCSCTL×4

幅(mm)1380 奥行(mm)540 高さ(mm)1700 寸法(mm)540×1380×H1700 EBM品番8860122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする