キャンブロ ディッシュキャディー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27378384 品番DC700(131)D/B
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

皿を衝撃から守るポリエチレン製
皿を積み込みやすく、取り出しやすくするポーカーチップデザイン
多少の段差にも対応できる、キャスター&ストッパー機能
操作しやすいハンドル設計
ほこりよけのビニールカバーが付いています。

仕様コラム数:6 寸法(mm)832×590×H813 質量(kg)29 キャスター5"(Φ127mm)×2輪(自在ストッパー付×2)、10"(Φ254mm)×2輪(後方)ディバイダー付 収納枚数コラム毎の許容枚数:45〜60 適合寸法(mm)丸皿Φ149〜Φ178 EBM品番4122300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする