曜日別特売
TDC30 D/B キャンブロ アジャスタブル トレー&ディッシュカート キャンブロ 27378418

※使用例

キャンブロ アジャスタブル トレー&ディッシュカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
EBM品番4121000
内容量1個注文コード27378418品番TDC30 D/B
参考基準価格(税別)¥420,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

ポリエチレン製のカートとデバイダーは、ショックを吸収し、皿の縁欠けを防ぎます。また拭いたり、スチームクリーニングで簡単にきれいになります。
カート後部のハンドルを回してデバイダーをゆるめ、それをお好きな位置に動かしてからハンドルを締めるだけです。
お持ちの皿・トレーに合わせ思い通りに調節可能です。
収納用のビニールカバー付

EBM品番4121000質量(kg)37耐荷重(kg)227適合トレー35.6×46cm、最大許容枚数一区画につき80枚、積み重ね高さ:一区画につき45~60cm外寸(mm)990×590×H880キャスター6"(Φ152mm)×4輪(自在ストッパー付×2・自在×2)ダークブラウン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする