キャンブロ カムラック フル ステム用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さ(mm)244 収容数16 EBM品番7078210 注文コード27379416 品番16S958
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は有効深さ・収容数・EBM品番など192種類から選べます 他の種類を見る
有効深さ(mm)244 EBM品番7078210 収容数16 仕切サイズ(mm)111×111 外寸(mm)504×504×H308 質量(kg)5.09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする