キャンブロ カムラック フル ステム用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さ(mm)79 収容数25 EBM品番7078430 注文コード27379504 品番25S318
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は有効深さ・収容数・EBM品番など192種類から選べます 他の種類を見る
有効深さ(mm)79 EBM品番7078430 収容数25 仕切サイズ(mm)89×89 外寸(mm)504×504×H143 質量(kg)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする