キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 洗浄消毒機器類
キャンブロの 洗浄用ラック
キャンブロ ベース兼オープンラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
EBM品番
7071600
注文コード
27382225
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
EBM品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
67
質量(kg)
1.44
色
ブラウン
外寸(mm)
504×504×H101
内寸(mm)
457×457
EBM品番
7071600