※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャンブロ カムラック ハーフ グラス用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さ(mm)314 収容数10 EBM品番7082710 注文コード27383074 品番10HG1238
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は有効深さ・収容数・EBM品番など91種類から選べます 他の種類を見る
有効深さ(mm)314 EBM品番7082710 収容数10 仕切サイズ(mm)105×89 外寸(mm)504×254×H349 質量(kg)4.13 シアウッドグリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする