キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 洗浄消毒機器類
キャンブロの 洗浄用ラック
キャンブロ カムラック ハーフ ステム用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効深さ(mm)
121
収容数
8
EBM品番
7083510
注文コード
27383467
品番
8HS434
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・収容数・EBM品番
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
121
EBM品番
7083510
収容数
8
仕切サイズ(mm)
105×113
外寸(mm)
504×254×H184
質量(kg)
2.14