レーバン
レーバンの 厨房機器・設備・調理機械
レーバンの 洗浄消毒機器類
レーバンの 洗浄用ラック
レーバン ステムウェアラック フルサイズ 9仕切
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27384185
品番
9-146-S
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
146
質量(kg)
2.56
仕切サイズ(mm)
149×149
収容数
9
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
502×502×H182
EBM品番
1000110