レーバン ステムウェアラック フルサイズ 36仕切

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27384483 品番 36-89-S
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
有効深さ(mm)89 質量(kg)2.24 仕切サイズ(mm)73×73 収容数36 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×502×H125 EBM品番1003110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする