レーバン
レーバン ステムウェアラック フルサイズ 49仕切
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
有効深さ(mm)
70
70
89
108
127
146
164
183
202
220
239
258
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27384587
品番
49-70-S
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
70
質量(kg)
2.05
仕切サイズ(mm)
62×62
収容数
49
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
502×502×H105
EBM品番
1004110